OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 85

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2800 8M 85
Rubix:02069217
Fabrikant:1880634
EAN:4014486058543
OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 85
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte2800 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte2800 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden350
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
258,77 excl. BTW
/ stuk
313,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen