Referenties
Optibelt:3150 14M
Rubix:02902004
Fabrikant:14M315077ZA
EAN:4014486723069
![OPTIBELT TANDRIEM 14M 3150 [500MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/89/22/8875409932289/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603191601+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 3150 [500MM] SLEEVE
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 3150 mm |
| Breedte riem | 500 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 225 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,66 excl. BTW
/ millimeter
€ 5,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
