OPTIBELT TANDRIEM 3M 615 6

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:615 3M 6
Rubix:A0640551
Fabrikant:1831912
EAN:4014486042610
OPTIBELT TANDRIEM 3M 615 6
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte615 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 615 6


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte615 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden205
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,07 excl. BTW
/ stuk
7,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen