ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 150MM SOFT GRIP - 4972106
OMHULDE , GEFOSFATEERDE MOERSLEUTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4972106
Rubix:10520870
EAN:3660338516641

Documenten
Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 150MM SOFT GRIP - 4972106
Chroomvanadiumstaal.
Minder dikke bek en een dunnere schacht maken het mogelijk om te werken op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn.
Een ergonomisch, bekleed handvat geeft meer gebruikerscomfort en een goede grip.
De grote opening biedt tot 25% meer capaciteit.
Maatindeling op de kaak.
Minder dikke bek en een dunnere schacht maken het mogelijk om te werken op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn.
Een ergonomisch, bekleed handvat geeft meer gebruikerscomfort en een goede grip.
De grote opening biedt tot 25% meer capaciteit.
Maatindeling op de kaak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 24 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden