BAHCO BITS 1/4 25MM PZ0 3D 59S/PZ0-3P (SET=3ST)
1/4" standaard schroevendraaierbits voor Pozidriv-schroeven 25 mm
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/PZ0-3P
Rubix:A0766103
EAN:7314150258833



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ0 3D 59S/PZ0-3P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For Pozidriv head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces, plastic box of 10 pieces and 2-component plastic box of 30 pieces
Available in industrial pack: 100 pieces (-IP) and 500 pieces (-IPB)
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces, plastic box of 10 pieces and 2-component plastic box of 30 pieces
Available in industrial pack: 100 pieces (-IP) and 500 pieces (-IPB)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz0 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,91 excl. BTW
/ set
€ 3,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
