GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL VASTE VIERKANT-RING 22MM 41 V 22

Omschakelbare ratel met vaste vierkant-ring - 41 V

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:41 V 22
Rubix:10012064
Fabrikant:6339680
EAN:4010886633960
GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL VASTE VIERKANT-RING 22MM 41 V 22

Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL VASTE VIERKANT-RING 22MM 41 V 22



• met vast ingebouwde 4-kant-ring
• bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel met vaste vierkant-ring 22 mm met vast ingebouwde 4-kant-ring bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2450 g
Lengte620 mm
Diameter22 mm
Model41 v 22
Afwerkingverchroomd
Gewicht2450 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 231,59 excl. BTW
/ stuk
€ 280,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen