Referenties
Stahlwille:13121030
Rubix:A0876758
Fabrikant:13121030


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' externe vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Lengte | 612 mm |
Productdetails : STAHLWILLE RATEL 532/2 L=612
Lang, omschakelbaar, 36 tands, met 2-componenten-greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' externe vierkante aandrijving '' |
| Lengte | 612 mm |
| Diameter | 37,6 mm |
| Model | 532/2 knarre 1/2' met 2k-greep |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1140 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,58 excl. BTW
/ stuk
€ 151,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen