Referenties
Milwaukee:4932479653
Rubix:A0839000
Fabrikant:4932479653
EAN:4058546374471

Productdetails : MILWAUKEE RATEL 3/8 FLEX - 304MM 4932479653
⅜˝ Ratel met flexibele kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ vierkant '' |
| Lengte | 305 mm |
| Model | 4932479653 |
| Gewicht | 563 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 78,90
€ 76,90 excl. BTW
/ stuk
€ 93,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
