UVEX ARMBESCHERMER C500 MT 7

Onderarm mouw

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:6049107
Rubix:22730288
Fabrikant:6049107
EAN:4048612027103
UVEX ARMBESCHERMER C500 MT 7

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstand5
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX ARMBESCHERMER C500 MT 7


De uvex C500 onderarmbescherming combineert veiligheid, comfort en prestaties. Dankzij de geavanceerde technologie en ergonomische constructie biedt deze beschermende sleeve een effectieve snijweerstand, terwijl bewegingsvrijheid en ademend vermogen behouden blijven. De geïntegreerde Bamboo TwinFlex®-technologie zorgt voor snijbescherming niveau 5/C en een hoog draagcomfort.

Kenmerken:
De uvex C500 onderarmbescherming past zich natuurlijk aan de arm aan dankzij de 3D Ergo-technologie, die zorgt voor een stabiele pasvorm tijdens het werk. Het flexibele materiaal biedt een grote bewegingsvrijheid. De coatingvrije constructie bevordert de ademende eigenschappen, verder ondersteund door uvex climazone, dat de temperatuur reguleert en transpiratie vermindert. Materialen zoals bamboeviscose, glasvezel, polyamide en hoogwaardig polyethyleen (HPPE) combineren stevigheid met comfort. Deze sleeve bevat geen siliconen of schadelijke stoffen en voldoet aan STANDARD 100 by OEKO-TEX®. De klittenbandsluiting zorgt voor een eenvoudige en veilige bevestiging.

Specificaties:
• Kleur: limegroen
• Materialen: bamboeviscose, glasvezel, HPPE, polyamide (PA)
• Technologieën: uvex Bamboo TwinFlex®, uvex climazone
• Sluiting: klittenband
• Geschikt voor droge en licht vochtige omgevingen
• Uniseks
• Zonder schadelijke oplosmiddelen (DMF, TEA)
• Zonder coating

Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermingsmiddelen voor de handen en armen
• EN 388 + A1: bescherming tegen mechanische risico’s — 2X4XC, 2 = schuurweerstand, 4 = scheurweerstand, C = snijbescherming (ISO)
• EN 407: bescherming tegen thermische risico’s — X1XXXX, 1 = weerstand tegen contactwarmte
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: vrij van schadelijke stoffen
• CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425

Sterke punten

• Betrouwbare snijbescherming niveau 5/C
• Ergonomische pasvorm en stabiel draagcomfort dankzij 3D Ergo-technologie
• Flexibel materiaal voor behoud van de beweeglijkheid
• Praktische klittenbandsluiting voor snel en veilig aan- en uittrekken
• Hoogwaardige materialen die comfort en robuustheid combineren
• Vrij van schadelijke stoffen en siliconen, huid- en milieuvriendelijk

Toepassingen

• Auto-industrie: montage, onderhoud, manipulatie van metalen onderdelen
• Metaalbewerking en assemblage: bescherming tegen scherpe randen en spanen
• Logistiek en verzending: veilig hanteren van snijdende materialen
• Glas- en plaatindustrie: beperking van snijrisico’s bij hanteringswerk
• Industriële onderhouds- en bouwsector: verhoogde veiligheid bij technische interventies
• Papierindustrie en staalproductie: geschikt voor omgevingen met hoge mechanische risico’s

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstand5
Hoofdmateriaalsynthetisch
Contact met voedingsmiddelennee
Lengte350 mm
Materiaalbamboe viscose; glas; hppe; polyamide
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden