Referenties
Spartex:RONGOUJM12Z
Rubix:08914111
Fabrikant:001440.00100.0120.000
EAN:4043952351970


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 12MM
Onderlegschijven voor bouten, middelgroot D.12 – verzinkt staal – DIN 1440
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4045 g |
| Binnendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden