SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M5X2X18
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONR5,5A4
Rubix:08257150
Fabrikant:0440455
EAN:4043377036483


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M5X2X18
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M5X2X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 18 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructie vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
5,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
2 mm
Metrische diameter
M5