SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M8

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS8,4A2
Rubix:09512710
Fabrikant:7349284
EAN:4043377152183
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M8

Technische samenvatting

Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M8


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M8X21X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter21 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM8
Dikte4 mm
0,09 excl. BTW
/ stuk
0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

8,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M8