SMC BASISPLAAT SY5000-27-1-Q

Onderplaat

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SY5000-27-1-Q
Rubix:A0269154
Fabrikant:00079806
EAN:3618036185270
SMC BASISPLAAT SY5000-27-1-Q

Technische samenvatting

Productdetails : SMC BASISPLAAT SY5000-27-1-Q


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeonderplaat
€ 13,49 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen