FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-8-GR 573438
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-10HW-G18-8-GR
Rubix:05110644
Fabrikant:573438
EAN:4052568220365

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-8-GR 573438
Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-8-GR Rastermaat=10,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=8, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10HW-G18-8-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 666,22 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,73 excl. BTW
/ stuk
€ 156,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen