Referenties
SMC:KQ2V06-M5N
Rubix:A0149028
Fabrikant:KQ2V06-M5N
EAN:3618036044935

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp, roestvrij staal 303 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING KQ2V06-M5N
One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Universele mannelijke elleboog.
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: M5 x 0,8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: M5 x 0,8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp, roestvrij staal 303 |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen