SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-03S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRL10-03S
Rubix:05283831
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-03S
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-03S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø10
Port Size Applicable Tube: 03 [R(PT) 3/8]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht27 g
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,25 excl. BTW
/ 5 stuks
31,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen