SMC KQ2H12-03AS KOP. RECHT BUITENDRAAD SL:12MM DR3/8
One-touch montageserie KQ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2H12-03AS
Rubix:05281874
Fabrikant:KQ2H12-03AS
EAN:3618036061963

Documenten
Productdetails : SMC KQ2H12-03AS KOP. RECHT BUITENDRAAD SL:12MM DR3/8
Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Mannelijke stekker.
-Toepasselijke buismaat: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buismaat: ø 12
Poortmaat: R, Rc 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Dichtingsproduct: S (met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelingsknop: Rond Type
-Toepasselijke buismaat: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buismaat: ø 12
Poortmaat: R, Rc 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Dichtingsproduct: S (met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelingsknop: Rond Type
Sterke punten
Geschikt voor FEP-, PFA-, nylon-, zacht nylon- en polyurethaanbuizen
Vloeistof: lucht, water
Drukbereik: -100kPa~1MPa
Dankzij de ontkoppelingskraag kunnen de buizen gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Dit product is niet bedoeld voor gebruik in drinkwatersystemen.
Vloeistof: lucht, water
Drukbereik: -100kPa~1MPa
Dankzij de ontkoppelingskraag kunnen de buizen gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Dit product is niet bedoeld voor gebruik in drinkwatersystemen.
Toepassingen
Voor vacuüm- en positieve-druktoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | c3604; pbt; pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden