Referenties
SMC:KQ2P-16
Rubix:05284314
Fabrikant:00001265
EAN:3618036052824

Documenten
Productdetails : SMC PLUG KQ2P-16
SMC lanceert een nieuwe reeks verbeterde fittingen: de serie KQ2. Met meer dan 50 elementen biedt de nieuwe serie KQ2 zeer flexibele oplossingen. Het omvat nu de serie KJ miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een leiding vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand voor verwijdering, waardoor het koppelen sneller en gemakkelijker verloopt. De nieuwe serie KQ2 wordt ook gekenmerkt door de kleinere afmetingen - tot 23% kleiner in breedte en hoogte - waardoor de fittingen 57% lichter kunnen zijn dan de vorige modellen. Er zijn twee draadmaterialen van messing of messing en nikkel, en twee typen verbindingen beschikbaar voor herhaalde aansluitingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Bovendien biedt de serie KQ2 verschillende soorten M, R, NPT, UNF en Uni draad, evenals een volledig gamma van diameters van Ø2 mm voor lagesnelheidstoepassingen tot Ø16 mm voor hogesnelheidstoepassingen.
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Aansluiting 1 | 16 |
| Materiaal | c3604; pbt; pp |
| Lengte | 21 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 7,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen