MECALINE INSTANT PLUG 6 - 853205

Insteek plug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853205
Rubix:06261018
EAN:3660338093708
MECALINE INSTANT PLUG 6 - 853205

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT PLUG 6 - 853205


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 16
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte33 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
€ 0,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden