3M ONTVETTINGSDOEKEN 400 X 300MM 34567 (DS =400ST)
Ontvettingsdoeken Pro
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:34567
Rubix:A0060775
Fabrikant:7000083765
EAN:5010027825093




Documenten
Productdetails : 3M ONTVETTINGSDOEKEN 400 X 300MM 34567 (DS =400ST)
3M™ Professionele Ontvettingsdoeken zijn doekjes voor gebruik in heel zware toepassingen met een hoog absorberend vermogen die geschikt zijn voor alle taken in een autoschadherstelhbedrijf.
Sterke punten
Use strong wipes with excellent absorbency
Apply to any heavy duty task thanks to super strength when wet or dry
Get low-linting anti-static wipes
Handy dispenser container, best used with wall mounted dispenser PN50481
Apply to any heavy duty task thanks to super strength when wet or dry
Get low-linting anti-static wipes
Handy dispenser container, best used with wall mounted dispenser PN50481
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 225x220x390 mm |
| Gewicht verpakking | 2900 g |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | cellulose |
| Materiaal | papier; polyester |
| 370 mm | |
| 290 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,10 excl. BTW
/ pak
€ 79,98 incl. BTW
- Niet meer leverbaar