BOSCH PRO SSTEEL HSSCO BOOR 3.6X39X70MM 2608588090 (PK=10ST)
Ontworpen voor het boren in roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608588090
Rubix:A0751174
Fabrikant:2608588090
EAN:6949509208743



Productdetails : BOSCH PRO SSTEEL HSSCO BOOR 3.6X39X70MM 2608588090 (PK=10ST)
Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.
PRO Stainless Steel HSS-Co boren zijn een uitstekende keuze voor bouwvakkers en installateurs die duurzame boren nodig hebben om in roestvrij staal en andere metalen te boren. We hebben ze gemaakt van hoogwaardig sneldraaistaal versterkt met kobalt (HSS-Co) en geslepen om een goede slijtvastheid en hittebestendigheid te garanderen. Ze zijn voorzien van een centreerpunt, zodat je nieuwe gaten precies kunt maken waar je ze nodig hebt. Hierdoor werk je sneller en heb je langer plezier van de prestaties van de boren.
Sterke punten
• Lange levensduur bij het boren in roestvrij staal• Snelstaal met toegevoegd kobalt voor langdurige prestaties. De boren van snelstaal vermengd met 5% kobalt zijn sterk en bestand tegen hitte en slijtage.• Boor nauwkeurig gaten met de speciaal ontworpen centreerpunt. Zo kun je elke keer nauwkeurig boren, efficiënt werken en honderden zuivere gaten maken.• Cilindrische schacht compatibel met drie-klauw-boorhouders
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Totale lengte | 39 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,18 excl. BTW
/ pak
€ 22,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
