NORTON ONVERST. SLIJPSCH. VLAK 41 200X1,6X20 57A60PB25 80M/S

Onversterkte organische doorslijpschijf 57A

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66253056377
Rubix:A0091717
EAN:3157625796294
NORTON ONVERST. SLIJPSCH. VLAK 41 200X1,6X20 57A60PB25 80M/S

Technische samenvatting

Diameter200 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON ONVERST. SLIJPSCH. VLAK 41 200X1,6X20 57A60PB25 80M/S


Ideaal voor het slijpen van zagen en snijgereedschap. Geschikt voor alle soorten staal.
Disc Non-Reinforced Cut-Off - Norton NRCO - 200x1.6x20mm Gr60

Sterke punten

Good compromise between cutting performance and service life.

Toepassingen

Ideal for sharpening saws and cutting tools. Suitable for all types of steel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter200 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring20 mm
Korrel60
Max. toerental80 m/s
Serienrco
€ 321,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 389,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen