PFERD DOORSLIJPSCHIJF DIAMANT DS 125 X 22,23 PSF
Diamant doorslijpschijf DS PSF
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DS 125 x 2,2 x 22,23 PSF
Rubix:23088046
Fabrikant:68012221
EAN:4007220641378

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF DIAMANT DS 125 X 22,23 PSF
Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Slijpmiddel: diamant D. Universeel gereedschap met gesloten rand voor comfortabel doorslijpen met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,2 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Max. toerental | 79,9 m/s |
| Serie | psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,27 excl. BTW
/ stuk
€ 22,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
