Referenties
Spartex:734768
Rubix:27340002
EAN:3660338014604



Documenten
Productdetails : SPARTEX 2-OORKLEM VERZINKT 11/13 - 734768
Materiaal: verzinkt staal
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | oorklem |
| Klemdiameter | 13 mm |
| Klembereik, minimaal | 11 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 13 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,43 excl. BTW
/ stuk
€ 0,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
