Referenties
ABA:1100012011
Rubix:27200754
Fabrikant:1100012011
EAN:7391458832224



Productdetails : ABA 2 OOR SLANGKLEM 09-11 MM GVZ
Knijpklem 2-oors, verzinkt staal, Type ABA 7-9mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | 2-oors |
| Klembereik, minimaal | 9 mm |
| Klembereik, maximaal | 11 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,43 excl. BTW
/ stuk
€ 0,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
