Referenties
Spartex:734770
Rubix:27340010
EAN:3660338014628



Documenten
Productdetails : SPARTEX 2-OORKLEM VERZINKT 14/17 - 734770
Materiaal: verzinkt staal
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | oorklem |
| Klembereik, minimaal | 14 mm |
| Klembereik, maximaal | 17 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,50 excl. BTW
/ stuk
€ 0,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
