Referenties
ABA:3511307
Rubix:27200082
Fabrikant:3511307
EAN:7391458802227
Productdetails : ABA SLANGKLEM ORIGINAL 277-307 MM RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 277 mm |
| Klembereik, maximaal | 307 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,72 excl. BTW
/ stuk
€ 37,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
