FESTO NORMCILINDER DNC-32-125-PPV 163324

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-32-125-PPV
Rubix:05096216
Fabrikant:163324
EAN:4052568133719
FESTO NORMCILINDER DNC-32-125-PPV 163324

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-32-125-PPV 163324


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht873,6 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100