FESTO NORMCILINDER DNC-40-125-PPV 163356

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-40-125-PPV
Rubix:05096224
Fabrikant:163356
EAN:4052568004651
FESTO NORMCILINDER DNC-40-125-PPV 163356

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-40-125-PPV 163356


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1380,5 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100