FESTO NORMCILINDER DNC-32-50-PPV-A-S6 163302
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-32-50-PPV-A-S6
Rubix:A0001628
Fabrikant:573557

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-32-50-PPV-A-S6 163302
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,99 excl. BTW
/ stuk
€ 301,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen