SMC 5 POORT VENTIEL SY5320-5WOUD-01F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5320-5WOUD-01F-Q
Rubix:05291078
Fabrikant:00437881
SMC 5 POORT VENTIEL SY5320-5WOUD-01F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5320-5WOUD-01F-Q


De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Coil Specifications: Standard
Electrical Entry: WO (M8 Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Rated voltage: 5 (24VDC)
Pilot Type: Internal Pilot
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: None
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Thread: F (G)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,21 excl. BTW
/ stuk
123,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen