FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-H-A1-1C1 546696
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Rubix:05099908
Fabrikant:546696
EAN:4052568005924

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-H-A1-1C1 546696
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 305,4 g |
| Type | klep vuvg |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,37 excl. BTW
/ stuk
€ 142,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden