FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0.5 570850
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0.5
Rubix:05128152
Fabrikant:570850
EAN:4052568217464

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0.5 570850
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 155x85x35 mm |
| Logistiek gewicht | 325,3 g |
| Type | nom ventiel vsva plug-in |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,43 excl. BTW
/ stuk
€ 203,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen