FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1 547116

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1
Rubix:05125792
Fabrikant:547116
EAN:4052568186326
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1 547116

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1 547116


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht412 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Volumestroom1100 l/min
Drukbereik-0,9/16 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 142,56 excl. BTW
/ stuk
€ 172,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen