Referenties
Festo:CPE18-M3H-5/3B-1/4
Rubix:05090112
Fabrikant:170323
EAN:4052568138592

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5/3B-1/4 170323
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3B-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1300 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 313 g |
| Type | spoelventiel cpe18-m3h-5/3b-1/4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,83 excl. BTW
/ stuk
€ 282,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen