FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-A2-1R5L 546777

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R5L
Rubix:05125858
Fabrikant:546777
EAN:4052568185244
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-A2-1R5L 546777
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-A2-1R5L 546777


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht149,47 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,80 excl. BTW
/ stuk
129,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen