Referenties
Festo:MFH-5/3E-1/8-S-B
Rubix:05103718
Fabrikant:30994
EAN:4052568114299

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/8-S-B 30994
Magneetventiel MFH-5/3E-1/8-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 265x37x60 mm |
| Logistiek gewicht | 389 g |
| Type | ventiel tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,36 excl. BTW
/ stuk
€ 384,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen