FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53E-ZD-D2-1R5L 567008

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-P53E-ZD-D2-1R5L
Rubix:05125514
Fabrikant:567008
EAN:4052568215026
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53E-ZD-D2-1R5L 567008
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53E-ZD-D2-1R5L 567008


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht817,7 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom2700 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
247,91 excl. BTW
/ stuk
299,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen