Referenties
SMC:VH332-03
Rubix:05293455
Fabrikant:VH332-03

Documenten
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH332-03
Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
VH, Hand Valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 74x134x105 mm |
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Type | handklep |
| Aantal poorten | 4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1578 l/min |
| Drukbereik | 1 mpa |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,14 excl. BTW
/ stuk
€ 116,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen