FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L 560822

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L
Rubix:05128230
Fabrikant:560822
EAN:4052568006112
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L 560822

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva plug-in
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L 560822


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht807 g
Typestandaard ventiel vsva plug-in
Aantal poorten5
Volumestroom2800 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 209,26 excl. BTW
/ stuk
€ 253,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen