FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-1AC1 547093
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-T32H-AH-A2-1AC1
Rubix:05126132
Fabrikant:547093
EAN:4052568186098

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-1AC1 547093
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Drukbereik | 2/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,20 excl. BTW
/ stuk
€ 163,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen