Referenties
SMC:VP544R-5DZ1-03F-M-X538
Rubix:05300280
Fabrikant:VP544R-5DZ1-03F-M-X538

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP544R-5DZ1-03F-M-X538
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP500
Pilot Specification: R (External Pilot)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP500
Pilot Specification: R (External Pilot)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,48 excl. BTW
/ stuk
€ 478,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen