FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-D52-A2-P1 546738
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-D52-A2-P1
Rubix:05125766
Fabrikant:546738
EAN:4052568185046

Documenten
Productdetails : FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-D52-A2-P1 546738
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 123,49 g |
| Type | basisventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Drukbereik | 2/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,08 excl. BTW
/ stuk
€ 88,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen