FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L 8031504

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L
Rubix:05100150
Fabrikant:8031504
EAN:4052568258863
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L 8031504
Technische samenvatting
Typeventiel vuvg
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L 8031504


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x50x22 mm
Logistiek gewicht100,31 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten4
Volumestroom550 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,73 excl. BTW
/ stuk
127,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden