FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32N-AZTR-A2-1T1L 8033445
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-T32N-AZTR-A2-1T1L
Rubix:05114367
Fabrikant:8033445
EAN:4052568282912

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32N-AZTR-A2-1T1L 8033445
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,97 excl. BTW
/ stuk
€ 150,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen