FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZTR-A2-1T1L 8033456

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-P53C-ZTR-A2-1T1L
Rubix:05114389
Fabrikant:8033456
EAN:4052568283025
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZTR-A2-1T1L 8033456
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZTR-A2-1T1L 8033456


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom450 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,66 excl. BTW
/ stuk
152,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen