FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32C-AZTR-D1-1T1L 8034768

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-T32C-AZTR-D1-1T1L
Rubix:05114473
Fabrikant:8034768
EAN:4052568283728
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32C-AZTR-D1-1T1L 8034768
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32C-AZTR-D1-1T1L 8034768


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1200 l/min
Drukbereik3/10 bar
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,12 excl. BTW
/ stuk
190,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen