STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.5/16
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40485858
Rubix:10122662
EAN:4018754020294



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.5/16
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x74x451 mm |
| Logistiek gewicht | 617 g |
| Opening | 1 5/16 |
| Lengte | 450 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen