Referenties
Stahlwille:42040041
Rubix:10123032
EAN:4018754023691



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLAGSLEUTEL 4204-41
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x85x230 mm |
| Logistiek gewicht | 923 g |
| Opening | 41 |
| Lengte | 235 mm |
| Type | platte sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,30 excl. BTW
/ stuk
€ 58,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
