Referenties
Stahlwille:42040085
Rubix:10123041
EAN:4018754023783



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLAGSLEUTEL 4204-85
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x175x410 mm |
| Logistiek gewicht | 5871 g |
| Opening | 85 |
| Lengte | 408 mm |
| Type | platte sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,18 excl. BTW
/ stuk
€ 268,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
